※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHSL-P3-M5X0.8 Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17625950 MHSL-P3-M5X0.8 Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17625950 MHSL-P3-M5X0.8 Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17625950

Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17625950 品番 MHSL-P3-M5X0.8
参考基準価格(税別)¥3,030 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

S48C〜S55Cの鍛造品及び調質材(20〜30HRC)に最適です。
耐摩耗性を考慮したハイス材と特殊コーティングを採用し、長寿命を実現しています。
オリジナルの溝形状を採用し、中速領域において安定した切りくず排出性を実現しています。
また、めねじ表面粗さも向上しています。
適正な工具突き出しを確保し、加工ワークへの干渉を回避できます。

用途
通り穴加工用。
高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25〜35HRC)に。
トラスコ品番555-2089

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする