JZ噴霧ノズル アルミ製 JZ 自在散水(樹脂タケノコ付)<高圧仕様(使用圧:1.0MPa)>

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17628427 品番 05JZK25PTK-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズルです。
JZ自在散水の強化モデルで10Kの高圧仕様です。
独自のシャット機能で完全止水を実現しました。
停止から直射までわずか1/4回転です。
タケノコ式継手付なので簡単に取り付けできます。
別売のホースバンドを使用するとしっかり固定できます。

用途散水・農業・グラウンド・林業・ガーデニング・庭 トラスコ品番629-0497 材質本体:アルミ製、樹脂 サイズ(inch)1 呼び径(A)25 適合ホース内径(Φmm)25
注意
※サイズはJIS規格に準しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする