特長画像1

耐薬手袋 アルファテック 38-001

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 17629206 品番 38-001-7
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,798円となります。
参考基準価格(税別)¥11,160 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

アルデヒド、ケトン、溶剤エステル、 濃鉱酸などの化学薬品に対して優れた保護性能を発揮します。
ソフトなつけ心地で着脱も容易です。
菱型パターンによりグリップ力が向上しました。

用途
機器の修理およびメンテナンス。
原料の充填、混合。
液体や固体原料の移動や取り扱い。
トラスコ品番685-8620 材質ブチルポリマー 厚さ(mm)0.35 ブラック サイズS 規格【EN ISO 374-1:2016】ABCIKMPST (TypeA) 全長(cm)35 中指長(cm)7.2 手のひらまわり(cm)10.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする