特長画像1
Ansell
Ansellの 溶剤・酸、アルカリ用手袋
Ansellの 溶剤用手袋
耐薬手袋 アルファテック 38-001
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
17629231
品番
38-001-9
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥11,160
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
アルデヒド、ケトン、溶剤エステル、 濃鉱酸などの化学薬品に対して優れた保護性能を発揮します。
ソフトなつけ心地で着脱も容易です。
菱型パターンによりグリップ力が向上しました。
用途
機器の修理およびメンテナンス。
原料の充填、混合。
液体や固体原料の移動や取り扱い。
トラスコ品番
685-8619
材質
ブチルポリマー
厚さ(mm)
0.35
色
ブラック
サイズ
L
規格
【EN ISO 374-1:2016】ABCIKMPST (TypeA)
全長(cm)
35
中指長(cm)
8.3
手のひらまわり(cm)
11.5