特長画像1

耐薬手袋 アルファテック 38-001

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1双 サイズXL 注文コード17629240 品番38-001-10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,160 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

アルデヒド、ケトン、溶剤エステル、 濃鉱酸などの化学薬品に対して優れた保護性能を発揮します。
ソフトなつけ心地で着脱も容易です。
菱型パターンによりグリップ力が向上しました。

用途
機器の修理およびメンテナンス。
原料の充填、混合。
液体や固体原料の移動や取り扱い。
トラスコ品番685-8622 材質ブチルポリマー 厚さ(mm)0.35 ブラック サイズXL 規格【EN ISO 374-1:2016】ABCIKMPST (TypeA) 全長(cm)35 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする