脱鉛タイプビニールテープ No.21/No.21S

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5巻) 注文コード17629389 品番21S38BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。
(鉛フリー)
電気絶縁性に非常に優れています。
端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。
耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。

用途
配線工事
機械工具の絶縁用
トラスコ品番695-5143 幅(mm)38 長さ(m)20 粘着力(N/10mm)1.31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする