IRIS
IRISの 散水・かん水資材
IRISの ホースリール
IRISの 散水用ホースリール
伸縮ホースポータブルセット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
17630588
品番
SHP-15-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
コンパクトな収納バッグ付きの伸縮ホースです。
使わない時は付属のバックにホースを丸めて収納でき、玄関まわり等に省スペースで置くことができます。
用途
洗車や庭の水やりに。
散水に。
トラスコ品番
610-2729
セット内容
バッグ、伸縮ホース、アクアガン(Oリング)、フック、蛇口口金(Oリング)
材質
【バッグ】ポリエチレン、【伸縮ホース】布:ポリエステル、ホース:ラテックス、プッシュコネクター:ポリプロピレン、ABS樹脂、【フック】金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)、【口金 】ポリアセタール
色
ホワイト
使用圧力(MPa)
0.1〜0.4
ホース内径(Φmm)
5
ホース長さ(m)
【最短】5.5【最長】15
ホース径(Φmm)
【外布】19
パターン
キリ/カクサン/シャワー/ジェット
ホース外径(Φmm)
8.6
適合ホース内径×外径(Φmm)
5×8.6
適合蛇口外径(Φmm)
約Φ14〜18