冷たくて硬いバターをカットできるケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17631200 品番-
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

冷蔵庫から出したばかりの冷たくて硬いバターを手を汚さずに軽い力でカットでき、そのままコンパクトに保存できるケースです。バターは約5gにカットできるので、バターの計量が必要なお菓子作りやホームベーカリーの際に重宝するほか、常温に戻さずに軽い力で見た目もキレイにカットすることができます。保存容器としては、ピタッと密閉できるフタで、バターの酸化や匂い移りが気になりません。奥行約115mm、高さ約78mmと冷蔵庫に納まりやすいコンパクトサイズとなっています。

材質フタ/ポリエチレン(耐熱温度80℃)(耐冷温度−20℃)、ケース/AS樹脂(耐熱温度70℃)(耐冷温度−20℃)、ワイヤープレート枠/ABS樹脂(耐熱温度80℃)(耐冷温度−20℃)、スケッパー/ポリプロピレンン(耐熱温度100℃) 寸法(mm)82×115×115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする