内容量1セット(4枚)
適合メーカーCITROEN、 PEUGEOT
主な適合車種CITROEN: AMI (9A_), C-ELYSEE (DD_), C3 / C3 ORIGIN III (SX), C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_), C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_), C3 II (SC_), C3 II Hatchback Van (SC_), C3 III Van (SX_, SY_), C3 PICASSO (SH_), C4 CACTUS, C4 CACTUS Van (0B_, 0P_), DS3 (SA_), DS3 Convertible ----------- PEUGEOT: 2008 I (CU_), 2008 I Van (CU_), 206 CC (2D), 207 Hatchback Van (WA_, WC_), 207 SW (WK_), 207 Saloon, 207/207+ (WA_, WC_), 208 Hatchback Van (CR_), 208 I (CA_, CC_), 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_), 301
主な適合純正品番CITROEN 16 104 896 80, 16 111 406 80, 16 112 939 80, 16 140 058 80, 16 461 861 80, 1646186180(2), 1682206780, 4254 23 | PEUGEOT 16 104 896 80, 16 111 406 80, 16 112 939 80, 16 140 058 80, 16 461 861 80, 4253 38, 4254 23
注文コード17633361
品番GDB1677DTE
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS
DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。
・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい
・ノイズが大幅に低減されます
・安全性に妥協しない高い制動力
TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。
優れた安全性
TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。
環境への配慮
TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。
最先端の製造技術
すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。
・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します
・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します
・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します
・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600〜700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します
TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。