内容量1セット(4枚)
適合メーカーCITROEN、 FIAT、 PEUGEOT
主な適合車種CITROEN: BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_), BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_), C3 I (FC_, FN_), C4 Coupe (LA_), C4 I (LC_), C4 I Saloon, XSARA (N1), XSARA Break (N2), XSARA Coupe (N0), XSARA PICASSO (N68) ----------- FIAT: IDEA (350_), IDEA Van (350_), LINEA (323_, 110_) ----------- PEUGEOT: 1007 (KM_), 206 Hatchback (2A/C), 207 CC (WD_), 207 Hatchback Van (WA_, WC_), 207 SW (WK_), 207 SW Estate Van (WK_), 207 Saloon, 207/207+ (WA_, WC_), 307 (3A/C), 307 Break (3E), 307 CC (3B), 307 SW (3H), 307 SW Estate Van (3E_, 3H_), 307 Saloon, PARTNER Box Body/MPV (5_, G_), PARTNER MPV (5_, G_), PARTNER Platform/Chassis (5_, G_)
主な適合純正品番CITROEN 16 111 409 80, 16 478 623 80, 1647873980, 4252 22, 4252 35, 4252 53, 4253 70, 4253 85, 4254 27, 4254 71, 4254 89, 4254 92 | FIAT 77362743 | PEUGEOT 16 111 409 80, 16 478 623 80, 4252 22, 4252 50, 4253 39, 4253 85, 4254 18, 4254 27, 4254 71, 4254 89, 4254 92
注文コード17633510
品番GDB1464DTE
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS
DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。
・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい
・ノイズが大幅に低減されます
・安全性に妥協しない高い制動力
TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。
優れた安全性
TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。
環境への配慮
TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。
最先端の製造技術
すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。
・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します
・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します
・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します
・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600〜700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します
TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。