12V汎用リレー

(51件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)25 注文コード17644953 品番UVEP-0002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は定格電流など2種類から選べます 他の種類を見る

純正相当番号25230-79915,25230-79917,39794-S04-003,39794-S04-014,82501FC000,82501FC100,90080-87010,90080-87011,90080-87019,90080-87021,90084-98031,90987-02012,90987-02023,MR122409,25230-79944,25230-79945,90049-87014,90049-87014,B115-67-730,AJ51-18-821,B110-67-730

主な適合純正品番90987-02028、90987-02022、25230-4A0A1、90049-88004-000、38860-76F01、1A01-67-740A 定格電流(A)25 定格電圧(V)12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:285

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 51
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-14
用途:
フォグランプのリレー

安く汎用品のリレーを入手することができました。不具合もありませんでした。

2025-07-16
用途:
自動車整備作業
自動車・二輪車・自転車関連業

あまりにも安いリレーは品質を疑ってしまうので、
この製品をエアコンのコンプレッサーリレーの交換用として常備している。
エアコンコンプレッサーやファンモーター等が作動していない時に
故障確認用として交換すると直ることが多い。
その他のリレーでも同じ形状ならほとんどの車種のリレーに使用できて便利。

2人が参考にしています
対象商品:
17644953
2025-07-06
用途:
ワゴンrのエアコンリレー

純正部品ではありませんが、全く問題ないです。安く購入できてよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
17644953
2024-09-05
用途:
車のエアコン修理
有限会社相川運送店 様 (運輸・通信業)

車のエアコン不良でリレー交換し、エアコン正常に動きました。
当リレーに全く問題ありませんでした。

対象商品:
17644953
2023-08-16
用途:
カーエアコンのリレー
一般社団法人 動物愛護団体 愛の肉球会 様 (その他業種)

純正品と遜色なく、問題なく動いています。
耐久性が解りませんので星4つにしました。

対象商品:
17644953
2023-11-22
用途:
自動車整備業
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカー純正部品が高額過ぎる!これくらいが適正価格だと思われる。後は、耐久性があれば満点です。

2023-04-30
用途:
FJクルーザー
自動車・二輪車・自転車関連業

FJクルーザーのエアコンSWのランプが点滅してエアコンが作動しなくなった為、とりあえず汎用品で対応してみました。
問題なく作動したので満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
17644953
2022-08-03
用途:
車両整備(エアコンメンテ)
その他業種

MF21S MRワゴンでエアコンが効かないことがある為、最終的にネットリレー不良だった為交換しました。純正より安価で有難いです。耐久性は様子見になりますが、動作は現在問題ありません。有難う御座いました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車の電装用リレーのしくみ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/relay/
3人が参考にしています
2023-03-09

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする