YJ-167 夏ジャケット リミット 17646557

YJ-167 夏ジャケット リミット 17646557
YJ-167 夏ジャケット リミット 17646557

夏ジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ(号)5
内容量1枚注文コード17646557品番YJ-167
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

YJ165と同じ型ながら裏地が夏用。背抜き仕様。夏用の機能裏地「アクアオウ」

種別ジャケットサイズ(号)5混率(%)ポリエステル100(サップルギャバ)肩幅(cm)39袖丈(cm)54着丈(cm)64バスト(cm)86ポケット両脇、左胸、両脇内側、左内側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする