YJ-614 夏ジャケット リミット 17648115

YJ-614 夏ジャケット リミット 17648115
YJ-614 夏ジャケット リミット 17648115

夏ジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ5号
内容量1枚注文コード17648115品番YJ-614
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

暑い夏も安心。夏素材×夏用裏地×背抜き仕様。左右胸の内ポケット。

材質Wティサージュ / ポリエステル100%サイズ5号肩幅(cm)36袖丈(cm)55着丈(cm)54バスト(cm)87ポケット両脇、左胸、両胸内側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする