小柳機工
小柳機工の 自動車用鈑金
小柳機工の 車用フェンダーリフォーム
10ton標準ラム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17648977
品番
CA10-150
参考基準価格(税別)
¥59,400
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
150
全長(mm)
(最長)452、(最短)302
質量(kg)
4.8
受圧面積(cm
2
)
14.52
油量(cc)
220
危険物の類別
非危険物