小柳機工
小柳機工の 自動車用鈑金
小柳機工の 車用フェンダーリフォーム
エコクランプHB
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17649187
品番
FS-312H
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
高張力鋼板対応、直線ひき専用。
幅(mm)
50
寸法(mm)
(内側ふところ)33×50
全長(mm)
250
質量(kg)
2.5
使用荷重(t)
4.3
刃先幅寸法(mm)
12×48
危険物の類別
非危険物