小柳機工
小柳機工の 自動車用鈑金
小柳機工の 車用フェンダーリフォーム
トラムトラッキングゲージ60〜2900
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17649388
品番
FS-506
参考基準価格(税別)
¥119,600
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
アルミ製で軽くて強いので使いやすい。
寸法(mm)
(仕舞)1,595
質量(kg)
1.75
針長(mm)
(測定)Φ8×195・225
計測範囲
60mm〜2,900mm(2点間寸法読み取り方式)
危険物の類別
非危険物