綿カーゴパンツ 6733

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17650928 品番6733
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

着心地のいい綿100%の素材を使用したカジュアルスタイルのワーキングカーゴパンツです。フラップ付きの左カーゴポケット。右カーゴポケットは二重ポケットになっています。右脇にはキーホルダーなどを留められるDカンを装備しています。ウエストを好みのフィット感に調節できる、面ファスナー付きアジャストタブ。バックには玉縁ポケットを装備しています。

ネイビー サイズL 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事 混率(%)綿100 仕様左カーゴポケット、右カーゴポケット、右脇ループ、ウエスト、玉縁ポケット 種別カーゴパンツ 股下(cm)78 ウエスト(cm)87 機能ストレッチ・消臭効果・ウエスト調節 渡幅(cm)34 適応胴囲(cm)80〜86

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17650928
2021-09-02
用途:
作業着として
製造業

LLサイズ88で少し余る程度ですが、こちらのLサイズはウェストサイズ87で、ウエストを好みのフィット感に調節できるとのことで、ぴったり着れると思い購入しましたが、小さくて着ることができませんでした。通常Lサイズを着ている人に譲ったのですが、やはり小さすぎて着れないとの事でした。サイズ間違い?かなあ。既に捨ててしまったそうで確認できません。
形が気に入っていただけに残念でした。次はLLを注文してみようかな

対象商品:
17650928
2020-07-07
用途:
日常の作業ズボンとして
葛籠屋工房 様 (建設業・工事業)

3本目になり、今後も買う予定です。生地がしっかりしていて、他と比べて擦り切れることが無いです。ポケットにスマホを入れても、しっかり保護してくれます。

対象商品:
17650912
2020-05-29
用途:
農作業
農・林・水産業

179cm, 60kgの体格です。
Mを購入しましたが、股下、ウェスト共に丁度良かったです。
まだ洗ってませんが。
柔らかく、しゃがんでもつっぱらないので、作業しやすいです。

対象商品:
17650903
2020-05-15
用途:
作業服
Jr's Club 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

こじゃれた作業服しかない中
シンプルなベージュで良いと思うが、
サイドのポケットがマジックテープな所と、
右側にお洒落?な物が縫い込まれてるのはいらない。
よりシンプルな方が好みですが今はこれが一番気に入ってる。

対象商品:
17650894
2019-07-18
用途:
溶接工
製造業

地が厚すぎず軽くて良い。
膝も引っ掛からなくてよい。

1人が参考にしています
対象商品:
17650885
2018-09-26
用途:
私の場合は、普段着として 使用しています。
自動車・二輪車・自転車関連業

デザインも良く、サイズもぴったりで とても満足しています。

対象商品:
17650928
2018-05-05
用途:
作業時。

皮膚アレルギーがあるので、綿100%の製品を探していました。
履き心地は良いですが予想していたよりも生地が薄かったです。
冬季は少し寒いかも知れません。
太腿の辺りはもう少しゆとりがあると動きやすいです。
全般的には満足しています。
使い始めたばかりなので、持ちが良ければリピートしたいと思います。

対象商品:
17650928
2018-07-14
用途:
車輌の回送時に使用しています。
カーサービス青森 様

作業中も動き安く、履き心地も良くとても満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする