ニッコーエクステリア
ニッコーエクステリアの 散水・かん水資材
ニッコーエクステリアの 水栓
ニッコーエクステリアの 水栓柱・パン
不凍水栓ユニット サナンド 立面:サークルタイプ パン:丸型(PA)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ミックス
注文コード
17654525
品番
D-JX-PA-030-MX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥99,000
この商品は
色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
寒冷地でも安心して使える水抜き構造を持った不凍水栓。
埋設深さ(m)
0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×555×695
色
ミックス
質量(kg)
43
材質
塗装仕上コンクリート製
付属品
専用蛇口
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません