画像準備中

不凍水栓ユニット サナンド 立面:サークルタイプ パン:丸型(PA)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17654577 品番 D-JX-PA-050-BY
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

寒冷地でも安心して使える水抜き構造を持った不凍水栓。

埋設深さ(m)0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×555×695 ブライトイエロー 質量(kg)44 材質塗装仕上コンクリート製 付属品専用蛇口

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする