ニッコーエクステリア
ニッコーエクステリアの 散水・かん水資材
ニッコーエクステリアの 水栓
ニッコーエクステリアの 水栓柱・パン
不凍水栓ユニット サナンド 立面:サークルタイプ パン:丸型(PA)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17654665
品番
D-JX-PA-100-BY
参考基準価格(税別)
¥103,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
寒冷地でも安心して使える水抜き構造を持った不凍水栓。
埋設深さ(m)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×555×695
色
ブライトイエロー
質量(kg)
45
材質
塗装仕上コンクリート製
付属品
専用蛇口
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません