※画像はサンプル画像であり、補助蛇口仕様ではありません!
ニッコーエクステリア
ニッコーエクステリアの 散水・かん水資材
ニッコーエクステリアの 水栓
ニッコーエクステリアの 水栓柱・パン
立水栓ユニット ウッドクリートタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
トランスブラウン
仕様
補助蛇口仕様
注文コード
17654988
品番
RS-12WT-PAーTB
参考基準価格(税別)
¥73,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
枕木から型どりした立面とアンティークレンガ調のパンを組み合わせた、ナチュラルな立水栓ユニット。
仕様
補助蛇口仕様
材質
塗装仕上コンクリート製
質量(kg)
40
色
トランスブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×555×626
注意
※補助蛇口を使用する場合は、施工後交換できるように水栓柱を壁から離して施工してください。
※画像はサンプル画像です。
※画像中の水栓金具や蛇ロ・補助蛇ロは別売品となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません