ハムスライサー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17658472 品番 MS25MB
参考基準価格(税別)¥163,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

ハム等をスライスする専用のスライサーです。
食材の送りは手動式です。
回転している刃物に食材を前後に手動でスライドさせてスライスを行います。
スライスする食材が柔らかすぎても固すぎても、うまくスライスできませんのでご注意下さい。

定格消費電力(W)(50/60Hz)60/74 定格時間(分)15 仕様手動 質量(kg)16.2 電源(V)単相100 50/60Hz 刃径(Φmm)250 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)424×500×343 断面寸法(mm)(スライス)最大幅230×高さ150

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする