中部コーポレーション
中部コーポレーションの 厨房機器・設備・調理機械
中部コーポレーションの 下調理機器類
中部コーポレーションの 食品脱水機・乾燥機
野菜脱水機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17658515
品番
VS-250N
参考基準価格(税別)
¥278,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
野菜の水切り専用機です。付属の脱水袋に食材を入れて機械にセットすれば自動で脱水を行います。タイマースイッチなので、運転後は自動で停止します。排水が可能な場所に設置してください。
仕様
タイマースイッチ付(最長15分)
質量(kg)
26
電源(V)
単相100 50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×388×457
定格消費電力
175/135W
定格時間
連続
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200