横田機工
横田機工の ベアリング(軸受)
横田機工の ベアリングユニット
転がり軸受アダプタ H30シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17659687
品番
H3030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
寸法C(mm)
26
寸法D3(mm)
180
寸法L(mm)
87
軸穴径d1(Φmm)
135
種別
アダプタ
質量(kg)
3.90
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方