ころがり軸受アダプタ HE23シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17659793 品番 HE2305
参考基準価格(税別)¥2,110 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
種別アダプタ 質量(kg)0.087 寸法L(mm)35 寸法C(mm)8 寸法D3(mm)38 軸穴径d1(inch)3/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする