横田機工
横田機工の ベアリング(軸受)
横田機工の ベアリングユニット
ころがり軸受アダプタ HE23シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17659818
品番
HE2308
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
種別
アダプタ
質量(kg)
0.224
寸法L(mm)
46
寸法C(mm)
10
寸法D3(mm)
58
軸穴径d1(inch)
1・1/4
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方