横田機工
横田機工の ベアリング(軸受)
横田機工の ベアリングユニット
ころがり軸受アダプタ HE23シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17659854
品番
HE2313
参考基準価格(税別)
¥6,080
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
種別
アダプタ
質量(kg)
0.556
寸法L(mm)
65
寸法C(mm)
14
寸法D3(mm)
85
軸穴径d1(inch)
2・1/4
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方