横田機工
横田機工の ベアリング(軸受)
横田機工の ベアリングユニット
ころがり軸受アダプタ HE23シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17659863
品番
HE2315
参考基準価格(税別)
¥8,790
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
種別
アダプタ
質量(kg)
1.05
寸法L(mm)
73
寸法C(mm)
15
寸法D3(mm)
98
軸穴径d1(inch)
2・1/2
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方