横田機工
横田機工の ベアリング(軸受)
横田機工の ベアリングユニット
ころがり軸受アダプタ HE3シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17659915
品番
HE309
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
種別
アダプタ
質量(kg)
0.248
寸法L(mm)
39
寸法C(mm)
11
寸法D3(mm)
65
軸穴径d1(inch)
1・1/2
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方