横田機工
横田機工の ベアリング(軸受)
横田機工の ベアリングユニット
ころがり軸受アダプタ HE3シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17659958
品番
HE315
参考基準価格(税別)
¥7,920
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
種別
アダプタ
質量(kg)
0.830
寸法L(mm)
55
寸法C(mm)
15
寸法D3(mm)
98
軸穴径d1(inch)
2・1/2
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方