横田機工
横田機工の ベアリング(軸受)
横田機工の ベアリングユニット
ころがり軸受アダプタ HE3シリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17659967
品番
HE316
参考基準価格(税別)
¥8,910
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
種別
アダプタ
質量(kg)
1.03
寸法L(mm)
59
寸法C(mm)
17
寸法D3(mm)
105
軸穴径d1(inch)
2・3/4
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方