横田機工
横田機工の ベアリング(軸受)
横田機工の ベアリングユニット
ころがり軸受アダプタ HS23シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17659994
品番
HS2307
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
種別
アダプタ
質量(kg)
0.165
寸法L(mm)
43
寸法C(mm)
9
寸法D3(mm)
52
軸穴径d1(inch)
1・1/8
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方