曜日別特売
AN22 転がり軸受用ナット 横田機工 17660098

AN22 転がり軸受用ナット 横田機工 17660098
AN22 転がり軸受用ナット 横田機工 17660098

転がり軸受用ナット

(15件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個ピッチ2呼び径D1M110注文コード17660098品番AN22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
用途
一般軸用(AN00~AN100)
アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用)
取外しスリーブ用(AN09~AN40)
厚さBn(mm)19寸法D3(mm)145寸法D4(Φmm)133寸法D6(mm)111寸法S(mm)12寸法T(mm)5寸法g(mm)135ピッチ2適合ワッシャーAW22呼び径D1M110材質SS400RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05823316
2021-11-14
用途: ベアリング調整用

製品に問題が無い為 ベアリング交換時に調整用に使用している 入荷が早いのでいつも購入しています

対象商品 : 05823325
2021-10-11
用途: 自動車部品のワンオフ製作用材料
製造業

非常に使いやすく自動車パーツのワンオフ製作には欠かせません。
改善点は特にございません。

対象商品 : 05823307
2020-11-11
用途: バイクカスタム

精度材質ともに満足している手荒く使用しても変形しないのがとてもよい

対象商品 : 05823264
2018-09-10
用途: 機械のメンテナンス時(部品のオーバーホール修理時)
株式会社コジマエンジニアリングサービス業

個数が少なくても注文可能で、かつ短納期で入手でき、助かっております。品質も問題ありません。

対象商品 : 05823282
2018-07-09
用途: トラックター
有限会社 プレザ

品数が豊富で適合する品番が入手でき、無事終了しました。

対象商品 : 05823334
2016-12-27
用途: エンジンミキサーの回転軸固定に

オーバーホール中に回転軸の男ネジを痛めたためネジの補修用に複数枚使用し、ネジ山が復元できました。使用し涯がありました。

対象商品 : 05823291
2017-02-13
用途: トレッカーの修理

品名がわからなかったのですが、意外とすんなりと見つけることができました。価格も安くて助かりました。

対象商品 : 05823282
2019-02-11
用途: コンベア軸
幸栄運輸有限会社運輸・通信業

ナットが無くなっていた、コンベアの幅の違いでベルトがずれて作業がすすまなかったが原因がナットと分かり取りつけ、高率がよくなった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする