横田機工
横田機工の ベアリング(軸受)
横田機工の ベアリング用アクセサリ
横田機工の ベアリング用ナット・ワッシャ
転がり軸受用ナット(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17660283
品番
AN04 SUS304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
厚さBn(mm)
6
寸法D3(mm)
32
寸法D4(Φmm)
26
寸法D6(mm)
20.5
寸法S(mm)
4
寸法T(mm)
2
寸法g(mm)
28
ピッチ
1
適合ワッシャー
AW04
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び径D1
M20
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方