曜日別特売
AN06 SUS304 転がり軸受用ナット(ステンレス) 横田機工 17660308

AN06 SUS304 転がり軸受用ナット(ステンレス) 横田機工 17660308
AN06 SUS304 転がり軸受用ナット(ステンレス) 横田機工 17660308

転がり軸受用ナット(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法g(mm)41
41
14
18
21
24
28
34
48
53
60
65
69
74
79
85
91
98
103
112
117
122
130
135
140
145
内容量1個注文コード17660308品番AN06 SUS304
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
厚さBn(mm)7寸法D3(mm)45寸法D4(Φmm)38寸法D6(mm)30.8寸法S(mm)5寸法T(mm)2寸法g(mm)41ピッチ1.5適合ワッシャーAW06RoHS指令(10物質対応)対応呼び径D1M30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする