横田機工
横田機工の ベアリング(軸受)
横田機工の ベアリング用アクセサリ
横田機工の ベアリング用ナット・ワッシャ
転がり軸受用ナット(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17660344
品番
AN10 SUS304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
厚さBn(mm)
11
寸法D3(mm)
70
寸法D4(Φmm)
61
寸法D6(mm)
50.8
寸法S(mm)
6
寸法T(mm)
2.5
寸法g(mm)
65
ピッチ
1.5
適合ワッシャー
AW10
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び径D1
M50
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方