横田機工
横田機工の ベアリング(軸受)
横田機工の ベアリング用アクセサリ
横田機工の ベアリング用ナット・ワッシャ
転がり軸受用ナット(ステンレス)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17660387
品番
AN14 SUS304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
厚さBn(mm)
12
寸法D3(mm)
92
寸法D4(Φmm)
85
寸法D6(mm)
71
寸法S(mm)
8
寸法T(mm)
3.5
寸法g(mm)
85
ピッチ
2
適合ワッシャー
AW14
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び径D1
M70
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方