転がり軸受用ナット(左ねじ)

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17660667 品番 AN17L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
厚さBn(mm)16 寸法D3(mm)110 寸法D4(Φmm)102 寸法D6(mm)86 寸法S(mm)8 寸法T(mm)3.5 寸法g(mm)103 ピッチ2 適合ワッシャーAW17 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び径D1M85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17660563
2021-03-28
用途:
農作業機の修理
農・林・水産業

工具で外さなかったので、変形してしまったので、新しくしようとしたのですが、メーカー経由だと週末挟んで月曜発注になってしまい、時間がかかるため、モノタロウさんにしました。汎用品でも特に左ネジの物を探すのに苦労しました。

対象商品:
17660554
2018-02-13
用途:
ネジ合わせ
製造業

とても早い対応で助かりました。また、利用したいです。

対象商品:
17660554
2016-08-02
用途:
機械整備

十分な品質と思う。整備コストを抑えることができる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする