横田機工
横田機工の ベアリング(軸受)
横田機工の ベアリング用アクセサリ
横田機工の ベアリング用ナット・ワッシャ
転がり軸受用座金(ステンレス)
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17660852
品番
AW05 SUS304
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
寸法t(mm)
1.2
寸法r(mm)
1
歯数
13
寸法E(mm)
5
適合ナット
AN05
寸法s(mm)
5
寸法V(mm)
2.5
寸法k(mm)
23
寸法D4(mm)
32
寸法D5(mm)
42
内径D1(Φmm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方