横田機工
横田機工の ベアリング(軸受)
横田機工の ベアリング用アクセサリ
横田機工の ベアリング用ナット・ワッシャ
転がり軸受用座金(ステンレス)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17660868
品番
AW06 SUS304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
寸法t(mm)
1.2
寸法r(mm)
1
歯数
13
寸法E(mm)
5
適合ナット
AN06
寸法s(mm)
5
寸法V(mm)
2.5
寸法k(mm)
27.5
寸法D4(mm)
38
寸法D5(mm)
49
内径D1(Φmm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方