横田機工
横田機工の ベアリング(軸受)
横田機工の ベアリング用アクセサリ
横田機工の ベアリング用ナット・ワッシャ
転がり軸受用座金(ステンレス)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17660947
品番
AW14 SUS304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
寸法t(mm)
1.5
寸法r(mm)
1.2
歯数
19
寸法E(mm)
8
適合ナット
AN14
寸法s(mm)
8
寸法V(mm)
4
寸法k(mm)
66.5
寸法D4(mm)
85
寸法D5(mm)
98
内径D1(Φmm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方