横田機工
横田機工の ベアリング(軸受)
横田機工の ベアリング用アクセサリ
横田機工の ベアリング用ナット・ワッシャ
転がり軸受用座金(ステンレス)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17661017
品番
AW21 SUS304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
寸法t(mm)
1.8
寸法r(mm)
1.2
歯数
19
寸法E(mm)
12
適合ナット
AN21
寸法s(mm)
12
寸法V(mm)
6
寸法k(mm)
100.5
寸法D4(mm)
126
寸法D5(mm)
145
内径D1(Φmm)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方