転がり軸受用座金(ステンレス)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17661026 品番 AW22 SUS304
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
寸法t(mm)1.8 寸法r(mm)1.2 歯数19 寸法E(mm)12 適合ナットAN22 寸法s(mm)12 寸法V(mm)6 寸法k(mm)105.5 寸法D4(mm)133 寸法D5(mm)154 内径D1(Φmm)110 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17660852
2018-07-09
用途:
トラックター
有限会社 プレザ 様

品数が豊富で適合する品番が入手でき、無事終了しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする