6212ZZ 深溝玉軸受 6200番台 ZZ モノタロウ 17661595 6212ZZ 深溝玉軸受 6200番台 ZZ モノタロウ 17661595 6212ZZ 深溝玉軸受 6200番台 ZZ モノタロウ 17661595

深溝玉軸受 6200番台 ZZ

(244件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17661595 品番 6212ZZ
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

最も代表的な転がり軸受です。

幅B(mm)22 外径D(Φmm)110 内径d(Φmm)60 面取寸法r(mm)1.5 シールド形状両側鋼板シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 質量(kg)0.783 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑5700 基本動定格荷重Cr(N)52400 基本静定格荷重Cor(N)36200 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6200
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 244
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-29
用途:
換気扇の補修に

換気扇の補修に使用しました。問題なく作動しています。リピートしました。

2025-06-17
用途:
三菱モーターのベアリング交換
いいざわ畳店 様 (製造業)

三菱モーターのベアリング交換に6202ZZと共に使用しました。メーカー製を使おうかと思いましたが、皆さんの評判が良さそうなのでこのベアリングを注文しました。実際に使ってみて評判通り!打ち込みもスムーズで運転してみて異音、や振動は無くお買い得なベアリングだと思います。

1人が参考にしています
2025-08-04
用途:
モーター修理

有名メーカー品は割高なため、ここ数年はこちらの商品を代替で使用してます。
何ら問題なく使えてます。

2025-07-28
用途:
フラットバーの曲げ

曲げ半径にちょうど合っていて荷重がかかっても回転できるのでうまく使用できた。本来のベアリングの使い方ではないので参考にはならないと思います。

対象商品:
37566584
2025-02-26
用途:
ホイールのベアリング交換

一流メーカーの物と比較してもまったく引けを取らない素晴らしい製品です。
おまけに安い!
これからもこちらを買い続けようと思っています。

2025-02-18
用途:
ハンドグラインダーのリフレッシュに

電動工具を手入れしていたらベアリングの感触がおかしいことに気づき寸法などを計測しこの商品と断定、届いたら即交換しブレることなく元気に動いてくれました。

2025-05-06
用途:
DIYメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

毎回、リピートしています。安くて直ぐに届くので整備に毎回使用しています。

2025-03-10
用途:
モーターのベアリング交換

これまで何点か購入したが、他社品と比べて異音が発生する時間が早いような気がする。こちらの使い方が荒いといえばそれまでであるが。簡単に交換できる場所なのでコスパは良いともいえる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする