6911ZZ 深溝玉軸受 6900番台 ZZ モノタロウ 17661647

6911ZZ 深溝玉軸受 6900番台 ZZ モノタロウ 17661647
6911ZZ 深溝玉軸受 6900番台 ZZ モノタロウ 17661647
モノタロウ

深溝玉軸受 6900番台 ZZ

(35件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内径d(Φmm)55
外径D(Φmm)80
幅B(mm)13
内容量1個注文コード17661647品番6911ZZ
販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

内径d(Φmm)55外径D(Φmm)80幅B(mm)13面取寸法r(mm)1許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑8200材質(本体)高炭素クロム軸受鋼基本動定格荷重Cr(N)16600基本静定格荷重Cor(N)14100JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35628993
2024-05-08
用途: オートバイの修理
サービス業

有名ブランド品より圧倒的に安価です。以前から使っていますが不具合はありません。

対象商品 : 52908319
2023-08-16
用途: 自転車のハブ用
株式会社浜松マイコン工房製造業

自転車のハブに使用しているベアリングが雨の影響と思われる劣化で動きが悪くなったため交換。
安価、速やかにに入手出来てき満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 35628941
2023-08-29
用途: キャリーカートのホイール修理

永年愛用しているSifflerのキャリーカート(XB-325,XP-325)を20年間ほどの間に10台近く使い潰してきました.コンパクトに折りたためること,アルミ製で軽いこと,静音で滑走するゴムタイヤ付きの樹脂ホイールが気に入っているのですが,初期型に比べると中期以降はコストダウンが進んでホイールベアリングが華奢な簡易型になってしまっています.そのせいか1年ぐらいでホイールがぐらつき,しまいにはバラバラになってしまいます.この簡易ベアリングの耐久性の低さに悩んで,JIS規格品と交換してみました.すると耐久性が段違いに上がり,ホイールの円滑さも長期にわたって維持されるようになりました.ゴムタイヤは減ってくるのでホイールごと交換するのですが,ベアリングはJIS規格品にしてから一度も交換せずに使い続けています.

対象商品 : 35628957
2022-11-30
用途: ラジコンヘリ用パーツ
自動車・二輪車・自転車関連業

純正と変わりなく使用出来ました。
価格も安くお買い得でした。

対象商品 : 52908303
2022-10-12
用途: 車いすの修理部品
白ヤギ工房医療・福祉・介護関連業

価格、性能バッチリです。あとは、耐久性の確認が、できたらリピート確定です。

対象商品 : 35628941
2022-08-15
用途: 機械の修理等に使用
卸売・小売業

問屋に在庫が無くこちらから購入しました。すぐ届いたので助かりました。

対象商品 : 35628957
2022-08-14
用途: 安価ですが、

安価ですが、十分スムーズに回ります、とても良いと思います、

対象商品 : 35629036
2021-10-03
用途: JB23ジムニーのベルトテンショナーのベアリングの交換
医療・福祉・介護関連業

JB23のベルトテンショナーは純正だとASSY交換となるようなのですが、ベアリング単体かつモノタロウブランドだとさらにコスト削減できますので良かったと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする