以前に購入したものは重い物を乗せるとコマが動きづらかったです。これはしっかりしています。
ストッパーは付いていませんが300キロまで積めるようで重宝しております。
コピー用紙とか色々なものを乗せて置きもでき良いパートナーとなっております。
最初は高く軽い他のメーカーを買うつもりが、妻にシンプルが一番壊れ無いからと勧められ、購入に至る。
主に玄米20sを運ぶのに丁度よく耐久性も有りそうです。
今は精米に行く時に車迄運ぶのに使用。
年を取るにつれ運べなくなりつつ、良い買い物でした。
【良い点】
・押し心地はとても軽く、軽すぎて傾斜に放置すると流れて行ってしまうほど軽いです。
・重量も軽いです。
【いまいちな点】
・全体的に造りはチープです。荷台部分の周囲の緩衝材はテープのような
ものを巻き付けているだけで、そのうちボロボロになってはがれそうです。
・荷台部分の滑り止めも、すぐに傷がついてはがれそうです。
【総評】
値段の割に、いい感じだと思います。
ハードに毎日使い倒す方は高いものを選んだ方が良いです。
前輪ベアリングのカシメが弱くがたつきが大きいので、前進時に左右に暴れて大きいガタガタ音がするため、近所に迷惑をかけてしまいます。ベアリングボールが抜けそうなのでグリースを注入しましたが、音は変化ありません。前輪を買い換えたら良くなるでしょうか?
タイヤの転がりがとても良いです!
以前のものが古く、転がりが悪かったのですが、もっと早く購入すべきと思いました。
色も、緑にしましたので他の会社様と差別化ができて良いです。
台車にはあまり見ないレッド色がとてもインパクトがあり仕事で使う時にテンション上がります。
色んなカラーの台車がもっとあると嬉しいですね!!
折り畳みできるので使用後の持ち運び、
収納にも重宝してます。ただ、ちょっとしたストッパーが付いてると尚良いのですが。