リミット
メンズ半袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
グリーン
ブルー
グリーン
サイズ
4L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17662481
品番
M-961
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
清涼感のあるクール色が白に映える。前ファスナー(比翼ドット)、両脇ゴム、後ろタック
材質
交織制電ウェザー / ポリエステル85% / 綿15%
色
グリーン
サイズ
4L
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
66
バスト(cm)
129
ポケット
両脇、制電、防汚