関西ペイント
関西ペイントの 自動車用鈑金
関西ペイントの 自動車用パテ
JUSTアクリルプラサフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(4kg)
注文コード
17662663
品番
183-130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,878
販売価格(税別)
¥
8,980
バスケットに入れる
耐溶剤性に優れ、上塗り塗料の吸い込みが少ない。
上塗り後の塗りツヤが良く、パテ研ぎ後のペーパー目も出にくい。
乾燥性が良く、研ぎ性に優れている。
仕様
調合/ベース:100、シンナー:40〜60
容量(kg)
4
粘度
I.H.S粘度/18〜20秒(20℃)
膜厚(μm)
30〜40
研磨可能時間(分)
30以上(20℃)
指触乾燥時間(分)
5(20℃)
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
4L
上塗塗装可能時間
20分以上(60℃)、1時間以上(20℃)
危険物の性状
非水溶性