ノンクロムプライマーベース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1kg) 注文コード17662672 品番478-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

クロム、PRTR対象物質を含有していません。
優れた付着性能を有します。
各種塗料の塗装が可能です。
乾燥性に優れています。

仕様
【塗装条件】
吐出量:3.0回転開き、エアー圧:0.2Mpa、ガン口径:1.3mmΦ、ガン距離:20〜35cm、塗り回数:2.5回、膜厚:10〜30μm
【調合条件】
ベース:100、硬化剤:50、シンナー(レタンPGエコシンナー):0〜20
適合(旧塗膜)ウレタン塗膜、 焼付塗膜、電着塗膜 グレー(N-7.0相当) 適合塗料NEOXパテ各種、 LUCパテ各種、レタンPGエコパテ各種、2液ウレタンプラサフ各種、レタンPG上塗り各種、レタンWB上塗り 適合材鉄、溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3302)、合金化溶融亜鉛めっき鋼板、アルミ(A5052P)、ステンレス(SUS304) 密度(g/cm3)1.15(温度20℃) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 可使時間(時間)8(液温20℃) 乾燥時間指触乾燥/5分(20℃)、強制乾燥/10分(60℃) 危険物の性状非水溶性
注意
※硬化剤は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする