関西ペイント
関西ペイントの 自動車用鈑金
関西ペイントの 自動車用パテ
ノンクロムプライマー硬化剤
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(0.5kg)
注文コード
17662688
品番
478-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
クロム、PRTR対象物質を含有していません。
優れた付着性能を有します。
各種塗料の塗装が可能です。
乾燥性に優れています。
仕様
【塗装条件】
吐出量:3.0回転開き、エアー圧:0.2Mpa、ガン口径:1.3mmΦ、ガン距離:20〜35cm、塗り回数:2.5回、膜厚:10〜30μm
【調合条件】
ベース:100、硬化剤:50、シンナー(レタンPGエコシンナー):0〜20
適合
(旧塗膜)ウレタン塗膜、 焼付塗膜、電着塗膜
色
グレー(N-7.0相当)
適合塗料
NEOXパテ各種、 LUCパテ各種、レタンPGエコパテ各種、2液ウレタンプラサフ各種、レタンPG上塗り各種、レタンWB上塗り
適合材
鉄、溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3302)、合金化溶融亜鉛めっき鋼板、アルミ(A5052P)、ステンレス(SUS304)
密度(g/cm
3
)
1.15(温度20℃)
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
可使時間(時間)
8(液温20℃)
乾燥時間
指触乾燥/5分(20℃)、強制乾燥/10分(60℃)
危険物の性状
非水溶性